Beli tekiro tools rachet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrenchatribut:
- Color: Black
- Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminalsatribut:
- Compatible connector: Insulated Terminals Non-Insulated Terminals
- Handle Cover Material: PVC
- Includes: Crimping Plier, (100) Insulated and Non-Insulated Terminals, Plastic Carrying Box
- Jaw Material: Steel
- Number of Pieces: 100
- Capacity (mm²): 1.5- 16
- Tool Material: Steel
- Tool/Jaw Features: Chemically Blackened
- Type: Crimping Tool Kit
- Wipro Kunci Sock RachetDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 320
- Dimension D (mm): 35
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions d1 (mm): 6
- Dimensions t (mm): 16
- Material: Carbon steel
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga tekiro tools rachet Terbaru April 2026
| TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet) | Rp329.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp399.900 |
| JTC Terminal Crimping Tool | Rp609.900 |
| monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet) | Rp199.900 |
| MAXPOWER Modular Plug Crimping Tool | Rp96.900 |
| monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini) | Rp509.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp549.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet | Rp169.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik) | Rp899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8cP101000300-3.jpg)
/abP101000371-2.jpg)

%20(Kunci%20Ratchet)/P102247347-1.jpg)

/P101001173-1.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)

/9sP102054352-2.jpg)



/P101005071-1.jpg)


/P102247338-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)